항목 | 비 접착 성 재료 커터 |
정확성 | +/- 1 mm |
컷 스타일 | 길 리오 틴 스트레이트 컷 |
절단 길이 | 0.04 ~ 984 인치 |
이송 속도 | 21인치/초 |
높이 | 27 " |
길이 | 20 " |
맥스. 절단 폭 | 12.2 " |
최대 외부 두께 | 0.71 " |
최대 외경 롤 | 18 " |
두께 | 1.1 인치 /28mm |
전압 | 120 / 230 VAC |
폭 | 33 " |
선박 중량 (kg) | 90.72 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8422409160 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.