그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 정렬 클램프 세트 |
밴드 재질 | 강철 |
프레임 재질 | 알류미늄 |
턱 타입 | V 자형 |
타입 | 모델 196 표시기 및 케이스 포함 |
선박 중량 (kg) | 3.22 |
선박 높이 (cm) | 41.4 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
A. 샤프트 정렬 허용 오차는 샤프트가 축 방향 및 반경 방향 하중을 씰, 베어링, 기어 및 기타 영향을 받는 기계 구성 요소로 전달하기 전에 견딜 수 있는 정렬 불량의 최대량입니다.
A. 상대 및 비틀림 운동은 때때로 장비의 한 부분을 다른 부분으로 옮기는 결과를 초래하는 열적 성장 또는 팽창으로 이어집니다. 또한 시동 중 초기의 높은 토크로 인해 샤프트가 정렬되지 않을 수도 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
S668BZ | 액세서리 및 케이스 포함 | ₩ 2,159,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.