그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계공 수준 |
정확성 | 0.005 " |
색상 | 검정 |
마감재 | 새틴 크롬 바이알 튜브 |
프레임 재질 | 주철 |
길이 | 12 " |
자석 타입 | 없음 |
자재 | 주철 |
레벨 바이알 수 | 1 |
자석 수 | 0 |
수직 바이알 수 | 1 |
총 바이알 수 | 2 |
바이알 재질 | 유리 |
바이알 유형 | 정밀 접지 |
선박 중량 (kg) | 2.21 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 39.62 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 9015308000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 형질 | 포함 사항 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98-6 | 0.005 "/ Ft / 80 ~ 90 초 | 접지 및 눈금형 메인 바이알, 교차 테스트 바이알, 포지티브 설정으로 조정 가능한 바이알, 베이스에는 전체 길이 나선형 홈이 있음 | 해당 사항 없음 | 6" | 1 1 / 2 " | ₩ 373,782 | ||
98-8 | 0.005 "/ Ft / 80 ~ 90 초 | - | 해당 사항 없음 | 8" | 1.5 " | ₩ 499,870 | ||
98-12 | 0.005 "/ Ft / 80 ~ 90 초 | - | 해당 사항 없음 | 12 " | 2" | ₩ 686,542 | ||
98-4 | - | 유리병: 접지 및 눈금형, 포지티브 설정으로 조정 가능, 마찰 맞춤 마감 커버가 있는 새틴 마감 황동 튜브에 들어 있음, 베이스: 전체 길이 나선형 홈 있음 | 해당 사항 없음 | 4" | - | ₩ 351,715 | ||
98-6 W / SLC | 0.005 ' | - | 표준 인증서(SLC) | 6" | - | ₩ 490,507 | ||
98-12 W / SLC | 0.005 ' | - | 표준 인증서(SLC) | 12 " | - | ₩ 754,547 | ||
98Z-18 | 0.005 ' | - | 우드 케이스 | 18 " | - | ₩ 1,472,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.