그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스플릿 콜릿 |
표시기 스템 크기의 경우 | 3 / 8 " |
포함 사항 | 미세 조정 |
자재 | 강철 |
제품 유형 | 스플릿 콜릿 |
크기 | 1 "X 0.5"X 1 " |
스레드 크기 | 1 / 2-20 |
UPC | 049659501568 |
함께 사용 | 다이얼 표시기, 디지털 표시기 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 9017308000 |
원산지 | US |
A. 주요 요인에는 공작물 크기, 정확도, 재료 호환성, 적용 유형 및 기계 적합성이 포함됩니다.
A. 콜릿은 공작물이나 도구를 고정하는 데 사용되는 클램핑 장치인 반면, 분할 콜릿은 조일 때 공작물을 확장하고 잡을 수 있도록 길이를 따라 절단된 특정 유형의 콜릿으로, 내부의 다양한 크기를 수용할 수 있는 유연성을 제공합니다. 지정된 범위입니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.