그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이얼 캘리퍼스 |
교정 인증서 | 아니 |
다이얼 | 백 |
치수 유형 | 인치 |
마감재 | 우아한 |
졸업 | 0.02 mm |
턱 깊이 | 1.5 " |
자재 | 강화 스테인레스 스틸 |
범위 | 0 ~ 6 인치 |
회 전당 범위 | 0.100 입력 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 졸업 | 항목 | 턱 깊이 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120-12 | 0.001 " | 다이얼 캘리퍼스 | 1.5 " | 0 ~ 12 인치 | ₩ 927,482 | ||
3202-12 | 0.001 " | 다이얼 캘리퍼스 | 2.5 " | 0 ~ 12 인치 | ₩ 545,720 | ||
3202-8 | 0.001 " | 다이얼 캘리퍼스 | 1.5 " | 0 ~ 8 인치 | ₩ 426,265 | ||
1202F-6 | 1 / 64 " | 다이얼 캘리퍼스 | 1.5 " | 0 ~ 6 인치 | ₩ 327,600 | ||
120A-6 | 0.02 mm | 다이얼 캘리퍼스 | 1.5 " | 0 ~ 6 인치 | ₩ 511,735 | ||
120A-9 | 0.02 mm | 다이얼 캘리퍼스 | 1.5 " | 0 ~ 9 인치 | ₩ 871,307 | ||
120B-12 | 0.001 " | 다이얼 캘리퍼스 | 3" | 0 ~ 12 인치 | ₩ 1,297,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.