그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이드 크라운 스테이플 |
색상 | 자연의 |
건설 | 아연 도금 강판 |
크라운 너비(인치) | 29/64 |
다리 길이 | 5 / 16 " |
타입 | 가벼운 의무 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 7317006560 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 건설 | 항목 | 다리 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA704T | 은 | 아연 도금 강판 | 좁은 크라운 스테이플 | 1 / 4 " | 무거운 의무 | ₩ 4,532 | ||
TRA705T | 은 | 아연 도금 강판 | 좁은 크라운 스테이플 | 5 / 16 " | 무거운 의무 | ₩ 5,285 | ||
TRA706T | 은 | 아연 도금 강판 | 좁은 크라운 스테이플 | 3 / 8 " | 무거운 의무 | ₩ 4,812 | ||
TRA708T | 자연의 | 아연 도금 강판 | 좁은 크라운 스테이플 | 1 / 2 " | Heavy-Duty 제품 | ₩ 6,370 | ||
TRA709T | 은 | 아연 도금 강판 | 좁은 스테이플 | 9 / 16 " | 무거운 의무 | ₩ 5,757 | ||
TRA706SST | 은 | 스테인리스 강 | 좁은 크라운 스테이플 | 3 / 8 " | Heavy-Duty 제품 | ₩ 30,922 | ||
TRA708SST | 은 | 스테인리스 강 | 좁은 크라운 스테이플 | 1 / 2 " | 무거운 의무 | ₩ 24,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.