그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Y 스트레이너 |
연결 | FNPT |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
가스켓 재질 | EPDM |
높이 | 9.625 " |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 작동 압력 | 150의 PSI |
최대. 압력 | 150의 PSI |
망사 | 30 메쉬 |
메쉬 크기 | 30 |
파이프 크기 | 1.5 " |
화면 | 316 스테인레스 스틸 |
스크린 소재 | 316 스테인레스 스틸 |
봉 | EPDM |
크기 | 1 1/2 x 1 1/2 " |
나사 유형 | 여성 NPT |
폭 | 7.187 " |
선박 중량 (kg) | 0.98 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 작동 압력 | 연결 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 메쉬 크기 | 파이프 크기 | 화면 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS150-50 | 150의 PSI | FNPT | - | 150의 PSI | 50 | - | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 139,125 | ||
LS150-80 | 150의 PSI | FNPT | - | 150의 PSI | 80 | - | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 144,410 | ||
LS150-12 | 150의 PSI | - | - | - | 12 | - | - | ₩ 120,064 | ||
LS150-20 | 150의 PSI | - | - | - | 20 | - | - | ₩ 120,064 | ||
LS150-50V | - | - | - | - | 50 | - | - | ₩ 129,472 | RFQ
| |
LS150-06 | 150의 PSI | - | - | - | 6 | - | - | ₩ 132,076 | ||
LS150-120 | 150의 PSI | - | - | - | 20 | - | - | ₩ 132,076 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.