그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지레 |
역수 | 2.75 " |
마감재 | 새틴 크롬 |
방화 | 3 시간. |
학년 | 1 |
손잡이 재질 | 압력 주조 아연 |
키잉 | 키 없음 |
Lockset 기능 | 통로 |
Lockset 성능 강도 | 무거운 의무 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 6 |
필요한 문 두께 | 1-3 / 8 "~ 2" |
스트라이크 딤. | 1-1/4" and 4-7/8" |
스트라이크 유형 | 커브 드 립 스트라이크 |
스타일 | 정상 회담 |
선박 중량 (kg) | 2.03 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8301406030 |
모델 | 스트라이크 딤. | 역수 | 학년 | 스트라이크 유형 | 스타일 | 손잡이 재질 | 항목 | 키잉 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCL120M626LC | 1-1 / 4 인치 x 4-7 / 8 인치 | 2.75 " | 1 | 커브 드 립 스트라이크 | 정상 회담 | 압력 주조 아연 | 지레 | 키 없음 | ₩ 172,322 | |
QCL140M626S4478S | 1-1/4" and 4-7/8" | 2.75 " | 1 | 커브 드 립 스트라이크 | 정상 회담 | 압력 주조 아연 | 지레 | 키 없음 | ₩ 407,487 | |
QCL151M626S4478SLC | 1-1/4" and 4-7/8" | 2.75 " | 1 | 커브 드 립 스트라이크 | 정상 회담 | 압력 주조 아연 | 지레 | 다른 키 | ₩ 465,902 | |
QCL160M626S4478SSCKD | 1-1/4" and 4-7/8" | 2.75 " | 1 | 커브 드 립 스트라이크 | 정상 회담 | 압력 주조 아연 | 지레 | 다른 키 | ₩ 438,812 | |
QCL161M626S4478SLC | 1-1/4" and 4-7/8" | 2.75 " | 1 | 커브 드 립 스트라이크 | 정상 회담 | 압력 주조 아연 | 지레 | 다른 키 | ₩ 500,167 | |
QCL170M626S4478SSCKD | 1-1/4" and 4-7/8" | 2.75 " | 1 | 커브 드 립 스트라이크 | 정상 회담 | 압력 주조 아연 | 지레 | 다른 키 | ₩ 438,812 | |
QCL171M626S4478SLC | 1-1/4" and 4-7/8" | 2.75 " | 1 | 커브 드 립 스트라이크 | 정상 회담 | 압력 주조 아연 | 지레 | 다른 키 | ₩ 465,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.