그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 템플릿 힌지 |
베어링 유형 | 평원 |
색상 | 프라임 코트 |
코너 | 사각형. |
문 잎 길이 | 4.5 " |
문 잎 폭 | 1.625 " |
문 두께 | 1.25 " |
마감재 | 프라임 코트 |
프레임 리프 길이 | 4.5 " |
프레임 리프 너비 | 1.625 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 4.5 " |
잎당 구멍 | 4 |
잎 두께 | 0.134 " |
부하 용량 | 125의 파운드 |
자재 | 강철 |
설치 | 전체 장붓 구멍 |
핀 직경 | 5 / 16 " |
핀 재질 | 강철 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 180 학위 |
스탠리 클래스 번호 | F179NRP |
Stanley EDP 번호 | 053851 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8302106030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 프레임 리프 너비 | 베어링 유형 | 색상 | 높이 | 잎당 구멍 | 잎 두께 | 부하 용량 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBB168 4 5X4 5 HW 도어 힌지 3 STL | 1 23 / 32 " | 플러시 볼 | 밝은 황동 | 4.5 " | 4 | 0.18 " | 300의 파운드 | 강철 | ₩ 88,480 | ||
FBB168 5X5 HW 도어 힌지 3 STL | 1 31 / 32 " | 플러시 볼 | 밝은 황동 | 5" | 4 | 0.19 " | 600의 파운드 | 강철 | ₩ 109,987 | ||
FBB199 4 5X4 도어 힌지 32D STS | 1 31 / 32 " | 플러시 볼 | 스테인리스 강 | 4.5 " | 4 | 0.18 " | 125의 파운드 | 스테인리스 강 | ₩ 141,697 | ||
FBB199 4 5X4 5 HW 도어 힌지 32D STS | 1 23 / 32 " | 플러시 볼 | 스테인리스 강 | 4.5 " | 4 | 0.18 " | 300의 파운드 | 스테인리스 강 | ₩ 149,660 | ||
FBB199 5X4 5 HW 도어 힌지 32D STS | 1 23 / 32 " | 플러시 볼 | 스테인리스 강 | 5" | 4 | 0.19 " | 225의 파운드 | 스테인리스 강 | ₩ 170,957 | ||
FBB168 4 5X4 도어 힌지 US26D STL | 1 31 / 32 " | 플러시 볼 | 무딘 크롬 | 4.5 " | 4 | 0.18 " | 125의 파운드 | 강철 | ₩ 78,312 | ||
FBB168 5X4 도어 힌지 US26D STL | 1 23 / 32 " | 플러시 볼 | 무딘 크롬 | 5" | 4 | 0.19 " | 225의 파운드 | 강철 | ₩ 85,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.