그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엉덩이 힌지 |
베어링 유형 | 평원 |
코너 | 사각형. |
문 잎 폭 | 1 29 / 32 " |
마감재 | 새틴 황동 |
프레임 리프 너비 | 1 29 / 32 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
구멍 | 와 |
잎당 구멍 | 4 |
부하 용량 | 75.0의 파운드 |
자재 | 강철 |
설치 | 스크류 온 |
전선 수 | 0 |
정위 | 논 핸디 드 |
핀 직경 | 1.5 " |
핀 재질 | 강철 |
핀 타입 | 비 상승 |
모션 범위 | 270 학위 |
필요한 문 두께 | 1.375 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 베어링 유형 | 문 잎 폭 | 마감재 | 프레임 리프 너비 | 설치 | 핀 직경 | 핀 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F191 4 5X4 도어 힌지 32D STS | 평원 | 1.625 " | 새틴 스테인리스 | 1.625 " | 스크류 온 | 0.311 " | 스테인리스 강 | ₩ 76,982 | ||
F179 4X4 도어 힌지 P STL | 평원 | 1.625 " | 프라임 코트 | 1.625 " | 스크류 온 | 1.5 " | 강철 | ₩ 11,637 | ||
FBB167 4 5 HM 도어 힌지 P STL | 공 | 2 1 / 16 " | 프라임 코트 | 2 1 / 16 " | 하프 장붓 구멍 | 1.5 " | 강철 | ₩ 64,102 | ||
FBB179 4X4 도어 힌지 P STL | 공 | 1.625 " | 프라임 코트 | 1.625 " | 스크류 온 | 1.5 " | 강철 | ₩ 36,085 | ||
FBB179 4 5X4 5 도어 힌지 P STL | 공 | 1 25 / 32 " | 프라임 코트 | 1 25 / 32 " | 스크류 온 | 1.5 " | 강철 | ₩ 37,327 | ||
FBB179 4 5X4 5 도어 힌지 26D STL | 공 | 1 25 / 32 " | 새틴 크롬 | 1 25 / 32 " | 스크류 온 | 1.5 " | 강철 | ₩ 32,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.