항목 | 멀티 비트 스크루 드라이버 |
비트 리테이너 유형 | 빠른 변경 |
비트 스타일 | 더블 엔드 |
드라이브 크기 | 1/4 인치, 5/16 인치 |
드라이버 유형 | 6 인 1 |
마감재 | 크롬 |
핸들 디자인 | 미끄럼 방지 고무 |
조각 수 | 4 |
전체 길이 | 7.75 " |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
래칫 | 아니 |
생크 재질 | 크롬 바나듐 강철 |
생크 타입 | 고체 |
포함 된 크기 | PH1 x 3/16 "슬롯 형, PH x 1/4"슬롯 형 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 마감재 | 핸들 디자인 | 조각 수 | 전체 길이 | 생크 재질 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66-344 | 1 / 4 " | 자연의 | 원형 이중 소재 플라스틱 (포켓 클립 포함) | 3 | 5.25 " | 강철 | PH0 x 1/8 "슬롯 형, PH1 x 5/32"슬롯 형 | ₩ 7,770 | ||
66-358 | 1 / 4 " | 크롬 | 이중 재료 | 7 | 4.5 " | 크롬 바나듐 강철 | Phillips # 1, (2) # 2, 슬롯 형 1/8 ", 3/16", 1/4 " | ₩ 15,032 | ||
68-010 | 1 / 4 " | 크롬 | 기능성 | 11 | 10.5 " | 크롬 바나듐 강철 | Phillips # 1, # 2, Pozidriv (R) # 1, # 2, Robertson Square Recess # 1, # 2, 슬롯 형 1/4 ", 3/16", Torx (R) T15, T30 | ₩ 39,025 | ||
FMHT69236 | 1 / 4 " | 크롬 | 고무 오버 몰드 그립이있는 원형 | 13 | 11 39 / 64 " | 금속 | Phillips # 1, # 2, # 3, 슬롯 형 3/16 ", 1/4", 5/16 ", Robertson Square Recess # 1 # 2, # 3, Torx (R) T10, T15, T20 | ₩ 68,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.