항목 | 소프트 페이스 슬레지 해머 |
얼굴 지름 | 3.5 " |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 재질 | 강철 |
머리 색깔 | 빨간색 |
헤드 길이 | 8" |
헤드 재료 | 우레탄 오버 스틸 샷 |
머리 무게 | 11-1 / 2 파운드. |
헤드 폭 | 3 13 / 32 " |
비 점화 | 가능 |
전체 길이 | 36 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8205206000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.