항목 | 볼핀 해머 |
얼굴 지름 | 1.5 " |
처리 | Compo-Cast, 강화 강철 |
핸들 색상 | 주황색 |
손잡이 재질 | 강철 위에 우레탄 |
머리 색깔 | 주황색 |
머리 Dia. | 1-1 / 2 " |
헤드 길이 | 4.437 " |
헤드 재료 | 강화 강철 합금 |
머리 무게 | 24 온스 |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 12.875 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
타입 | 볼핀 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8205203000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 얼굴 지름 | 머리 Dia. | 헤드 길이 | 머리 무게 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54-532 | 1.25 " | 1-1 / 4 " | 4.75 " | 32 온스 | 14 " | ₩ 153,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.