DAYTON 서플라이 벤트 11 1/8인치
스타일 | 모델 | 모터 HP | CFM @ 0.125 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | 모터 전압 | 상 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | CFM @ 0.375 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D499 | 1 | 2959 | 2804 | 115/230 | 1 | 25 | 24 | 2651 | ₩ 4,040,015 | |
A | 7D512 | 1 | 2959 | 2804 | 208-220/440 | 3 | 25 | 24 | 2651 | ₩ 4,424,980 | |
A | 7D497 | 1/2 | 2293 | 2100 | 115/230 | 1 | 17.3 | 15.9 | 1899 | ₩ 3,784,515 | |
A | 7D496 | 1/3 | 1949 | 1730 | 115/230 | 1 | 14.5 | 12.8 | 1471 | ₩ 3,755,185 | |
A | 7D495 | 1/4 | 1722 | 1472 | 115/230 | 1 | 13.1 | 11.4 | 1115 | ₩ 3,736,950 | |
A | 7D494 | 1/6 | 1435 | 1106 | 115/230 | 1 | 11.5 | 11.3 | - | ₩ 3,790,675 | |
A | 7D493 | 1/6 | 735 | - | 115/230 | 1 | 12.3 | - | - | ₩ 3,834,775 | |
A | 7D498 | 3/4 | 2661 | 2485 | 115/230 | 1 | 21 | 20 | 2324 | ₩ 3,998,715 | |
A | 7D511 | 3/4 | 2661 | 2485 | 208-220/440 | 3 | 21 | 20 | 2324 | ₩ 4,059,965 |
공급 벤트 11 1/8 인치
Dayton 필터 원심 환풍기는 창고 및 상업용 주방에 적용할 수 있도록 조절되지 않고 여과된 메이크업 공기를 공급합니다. 내부 공기가 재순환될 수 없고 외부로 배출되어야 할 때 실내 공간에서 공기를 보충합니다. 이 인공호흡기는 강도와 내구성을 위해 11-1/8인치 직경의 아연 도금 강철 구조, 강철 바퀴 및 네오프렌 절연체를 사용하여 진동과 소음을 줄입니다. 이 환풍기는 공기 중에 존재하는 먼지 및 기타 오염 물질을 포집하기 위해 쉽게 청소할 수 있는 알루미늄 필터가 있는 웨더 후드를 갖추고 있습니다. 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 구동 모터가 특징입니다. 415~1090rpm 범위의 팬 속도로 사용할 수 있는 다양한 벨트 구동 공급 환기 장치 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 부탄 토치
- 방화 실란트 코크스 및 퍼티
- 무선 리베 터
- 냉각 조끼 삽입물
- 덕트 단열
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 안전 스위치
- 매장 가능한 가스
- 열가소성 용접
- APPROVED VENDOR 어댑터, CTS
- MSA 배출 범프 캡
- MERIT 샌딩 벨트, 1/2"x12", 산화알루미늄
- NOTRAX 업타운 138 시리즈, 카펫이 깔린 입구 매트
- DIXON Reusabel 줄기
- ANVIL 스틸 요크가 있는 파이프 롤
- SPEARS VALVES PVC 클래스 160 IPS 조립 피팅 15 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 와이즈, 벨 소켓
- GRAINGER 고무 발
- VESTIL ERG 시리즈 옵티벤치