항목 | 공급 환풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1 1 / 2 " |
베이스 길이 | 28 1 / 2 " |
기본 너비 | 28 1 / 2 " |
베어링 유형 | 소매 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 1722 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 1472 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 1115 |
방전 길이 (인치) | 11 3 / 8 |
방전 폭 (인치) | 13.375 |
팬 RPM | 689 |
필터 영역 (Square-Ft.) | 4 1 / 8 |
필터 높이 (인치) | 28 5 / 8 |
필터 하우징 깊이 (인치) | 22 |
필터 하우징 높이 (인치) | 21 1 / 4 |
필터 하우징 폭 (인치) | 21 1 / 8 |
필터 재질 | 알루미늄 |
필터 폭 (인치) | 20 5 / 8 |
하우징 높이 | 30 " |
하우징 길이 | 30 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 52 " |
맥스. BHP | 0.28 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
모터 HP | 1/4 |
모터 Hz | 60 |
모터 전압 | 115/230 |
장착 위치 | 벽 또는 지붕 |
필요한 필터 수 | 1 |
상 | 1 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 3 / 4 " |
샤프트 직경 휠 끝 | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 13.1 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 11.4 |
타입 | 원심 벨트 드라이브 |
휠 보어 | 3 / 4 " |
휠 지름 | 11 1 / 8 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 타입 | 앞으로 곡선 |
선박 중량 (kg) | 81.18 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | CFM @ 0.125 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | 모터 전압 | 상 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | CFM @ 0.375 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D493 | 1/6 | 735 | - | 115/230 | 1 | 12.3 | - | - | ₩ 3,834,775 | |
7D494 | 1/6 | 1435 | 1106 | 115/230 | 1 | 11.5 | 11.3 | - | ₩ 3,790,675 | |
7D496 | 1/3 | 1949 | 1730 | 115/230 | 1 | 14.5 | 12.8 | 1471 | ₩ 3,755,185 | |
7D497 | 1/2 | 2293 | 2100 | 115/230 | 1 | 17.3 | 15.9 | 1899 | ₩ 3,784,515 | |
7D498 | 3/4 | 2661 | 2485 | 115/230 | 1 | 21 | 20 | 2324 | ₩ 3,998,715 | |
7D499 | 1 | 2959 | 2804 | 115/230 | 1 | 25 | 24 | 2651 | ₩ 4,040,015 | |
7D511 | 3/4 | 2661 | 2485 | 208-220/440 | 3 | 21 | 20 | 2324 | ₩ 4,059,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.