항목 | 연속 경첩 |
색상 | 회색 |
마감재 | 프라임 코트 |
하드웨어 | 포함 사항 |
구멍 간격 | 3" |
구멍 | 와 |
잎당 구멍 | 21 |
너클 길이 | 2" |
잎 두께 | 0.075 " |
길이 | 7ft. |
자재 | 강철 |
설치 | 전체 장붓 구멍 |
핀 직경 | 1 / 4 " |
핀 재질 | 강철 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 180 학위 |
스탠리 클래스 번호 | 641 |
Stanley EDP 번호 | 161062 |
폭 | 2.187 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 216.92 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8302106030 |
모델 | Stanley EDP 번호 | 색상 | 마감재 | 잎당 구멍 | 길이 | 자재 | 핀 재질 | 스탠리 클래스 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641ULSTL80P | 161060 | 회색 | 프라임 코트 | 20 | 6" | 강철 | 강철 | 641 | ₩ 947,485 | RFQ
|
651 UL FM 도어 힌지 7'0 "32D STS | 161094 | 공단 | 새틴 스테인리스 | 21 | 7ft. | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 651 | ₩ 1,585,220 | RFQ
|
651 UL FM 도어 힌지 7'2 "32D STS | 161095 | 공단 | 새틴 스테인리스 | 21 | 7ft. | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 651 | ₩ 1,639,890 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.