STAFFORD MFG SMA-SB5 센서 마운트 스탠드오프, B 타입 베이스, 소형 베이스, 5인치 크기, 알루미늄
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 센서 마운트 스탠드오프 |
마감재 | 매트 |
학년 | 2024 - T351 |
높이 | 5.125 " |
자재 | 알류미늄 |
장착 구멍 | 4-40 |
총 길이 | 1.250 " |
총 폭 | 0.750 " |
타입 | 소형 베이스 B, 고정 마운트 |
원산지 | USA |
모델 | 높이 | 장착 구멍 | 총 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMA-LA1 | 1.188 " | 8-32 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | - | RFQ
|
SMA-LA2 | 2.188 " | 8-32 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | - | RFQ
|
SMA-LA3 | 3.188 " | 8-32 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | - | RFQ
|
SMA-LA4 | 4.188 " | 8-32 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | - | RFQ
|
SMA-LA5 | 5.188 " | 8-32 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | - | RFQ
|
SMA-LA6 | 6.188 " | 8-32 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | - | RFQ
|
SMA-LB1 | 1.188 " | 8-32 | 1.500 " | 대형 베이스 B, 고정 마운트 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.