항목 | 장착 칼라 |
튜브 내경 | M18 X 1.0 |
학년 | 2024 - T351 |
자재 | 알류미늄 |
마운팅 나사 | 8-32 |
외부 Dia. | 1.750 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 1/4-28 x 3/4 |
폭 | 0.500 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEN3AM12X1F | M12 X 1.0 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | - | RFQ
|
SEN3AM30X1.5F | M30 X 1.5 | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.563 " | - | RFQ
|
SEN3AM8X1FA | M8 X 1.0 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | - | RFQ
|
SEN3AM8X1FB | M8 X 1.0 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.