항목 | 칼라 |
튜브 내경 | 1-1 / 4 " |
색상 | 회색 |
자재 | ABS 플라스틱 |
마운팅 나사 | 10-18 |
외부 Dia. | 2.625 " |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | # 8 x 3/4 |
폭 | 0.750 " |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PR2P014HCP | 7 / 8 " | 1.750 " | ₩ 8,501 | RFQ
| |
PR2P100HCP | 1" | 2.375 " | ₩ 8,501 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.