STAFFORD MFG FRA1083755750 플랜지 어댑터 링, 1-1/2인치 보어, 5-3/4인치 OD, 알루미늄
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 어댑터 링 |
튜브 내경 | 1-1 / 2 " |
학년 | 2024 - T351 |
내부 Dia. | 2.627 " |
자재 | 알류미늄 |
장착 구멍 | 1 / 4-20 |
외부 Dia. | 5.750 " |
폭 | 0.375 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 학년 | 내부 Dia. | 자재 | 장착 구멍 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRL0083753250 | 1 / 2 " | 1018 | 1.377 " | 강철 | 8-32 | 3.250 " | ₩ 92,654 | RFQ
|
FRL0083754250 | 1 / 2 " | 1018 | 1.377 " | 강철 | 8-32 | 4.250 " | - | RFQ
|
FRL0083755250 | 1 / 2 " | 1018 | 1.377 " | 강철 | 8-32 | 5.250 " | - | RFQ
|
FRL0103753625 | 5 / 8 " | 1018 | 1.627 " | 강철 | 10-24 | 3.625 " | ₩ 98,941 | RFQ
|
FRL0103754625 | 5 / 8 " | 1018 | 1.627 " | 강철 | 10-24 | 4.625 " | - | RFQ
|
FRL0103755625 | 5 / 8 " | 1018 | 1.627 " | 강철 | 10-24 | 5.625 " | - | RFQ
|
FRL0123754000 | 3 / 4 " | 1018 | 1.877 " | 강철 | 1 / 4-20 | 4" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.