STAFFORD MFG 7S309 샤프트 칼라, 1피스 분할, 클램프 유형, 3-9/16인치 보어, SS
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 3-9 / 16 " |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 5" |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 3 / 8-24 x 1 |
타입 | 로우 프로파일 |
폭 | 0.88 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1S002 | 1 / 8 " | 0.813 " | 4-40×5/16 | 고강도 | 0.250 " | - | RFQ
|
1S003 | 3 / 16 " | 0.813 " | 4-40×5/16 | 고강도 | 0.250 " | ₩ 34,185 | RFQ
|
1S004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 4-40×5/16 | 고강도 | 0.250 " | ₩ 24,309 | RFQ
|
1S005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 4-40×5/16 | 고강도 | 0.250 " | ₩ 36,145 | RFQ
|
1S006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32×3/8 | 고강도 | 0.313 " | ₩ 25,505 | RFQ
|
1S007 | 7 / 16 " | 1.063 " | 6-32×3/8 | 고강도 | 0.313 " | ₩ 32,250 | RFQ
|
1S008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 고강도 | 0.375 " | ₩ 27,465 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.