STAFFORD MFG 6L110P2 샤프트 칼라, 고정 나사 유형, 1-5/8인치 보어, 아연 도금 강철
항목: CJ6LWW
모델: 6L110P2
₩ 9,749 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 1-5 / 8 " |
마감재 | 아연 도금 |
학년 | A283grC |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 2.500 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 3/8-16 x 3/8 |
타입 | 경제 |
폭 | 0.813 " |
원산지 | 중국 |
모델 | 튜브 내경 | 마감재 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34L002P5 | 1 / 8 " | 검은 산화물 | 0.375 " | 6-32×1/8 | 0.250 " | ₩ 1,527 | RFQ
|
34L003P5 | 3 / 16 " | 검은 산화물 | 0.438 " | 8-32×1/8 | 0.250 " | ₩ 1,527 | RFQ
|
34L004P5 | 1 / 4 " | 검은 산화물 | 0.500 " | 10-32×1/8 | 0.281 " | ₩ 1,629 | RFQ
|
34L005P5 | 5 / 16 " | 검은 산화물 | 0.625 " | 10-32×1/8 | 0.344 " | ₩ 1,705 | RFQ
|
34L006P5 | 3 / 8 " | 검은 산화물 | 0.750 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.375 " | ₩ 1,807 | RFQ
|
34L007P5 | 7 / 16 " | 검은 산화물 | 0.875 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.438 " | ₩ 1,909 | RFQ
|
34L008P5 | 1 / 2 " | 검은 산화물 | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | ₩ 1,985 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.