STAFFORD MFG 5L112108 리지드 샤프트 커플링, 1피스 분할, 클램프 유형, 1-3/4 x 1-1/2인치 보어, 스틸
항목: CJ6FYB
모델: 5L112108
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
내경 A | 1-3 / 4 " |
내경 B | 1-1 / 2 " |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 3" |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 5 / 16-24 x 1 |
토크 | 3375.00 인치-파운드 |
총 길이 | 4.500 " |
타입 | 고강도 |
원산지 | USA |
모델 | 나사 크기 | 튜브 내경 | 내경 A | 토크 | 총 길이 | 타입 | 내경 B | 키홈 A | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L004004 | 4-40×3/8 | 1 / 4 " | - | 50.00 인치-파운드 | 1.250 " | 고강도 | - | - | ₩ 179,785 | RFQ
|
5L006004 | 6-32×3/8 | - | 3 / 8 " | 80.00 인치-파운드 | 1.625 " | 고강도 | 1 / 4 " | - | - | RFQ
|
5L006006 | 6-32×3/8 | 3 / 8 " | - | 120.00 인치-파운드 | 1.625 " | 고강도 | - | - | ₩ 98,254 | RFQ
|
5L008006 | 8-32×1/2 | - | 1 / 2 " | 150.00 인치-파운드 | 1.875 " | 고강도 | 3 / 8 " | - | ₩ 138,320 | RFQ
|
5L008008 | 8-32×1/2 | 1 / 2 " | - | 200.00 인치-파운드 | 1.875 " | 고강도 | - | - | ₩ 94,130 | RFQ
|
5L010008 | 10-32×5/8 | - | 5 / 8 " | 400.00 인치-파운드 | 2.250 " | 고강도 | 1 / 2 " | - | ₩ 104,058 | RFQ
|
5L010010 | 10-32×5/8 | 5 / 8 " | - | 500.00 인치-파운드 | 2.250 " | 고강도 | - | - | ₩ 101,487 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.