STAFFORD MFG 5ES100 샤프트 어댑터 커플링, 스텝 업 유형, 1인치 보어, 1-1/4인치 샤프트 직경, SS
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 어댑터 |
튜브 내경 | 1" |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 2" |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 1/4-28 x 3/4 |
샤프트 디아. | 1-1 / 4 " |
샤프트 끝 길이 | 2.375 " |
총 길이 | 4.750 " |
타입 | 고강도 |
원산지 | USA |
모델 | 나사 크기 | 튜브 내경 | 커플링 키홈 크기 | 샤프트 디아. | 샤프트 끝 길이 | 샤프트 키 홈 크기 | 총 길이 | 학년 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5EL008 | 8-32×1/2 | 1 / 2 " | - | 3 / 4 " | 1.250 " | - | 2.750 " | 1215 | ₩ 128,596 | RFQ
|
5EL010 | 10-32×5/8 | 5 / 8 " | - | 7 / 8 " | 1.500 " | - | 3.250 " | 1215 | ₩ 133,356 | RFQ
|
5EL012 | 1/4-28 x 3/4 | 3 / 4 " | - | 1" | 2" | - | 4.250 " | 1215 | ₩ 143,181 | RFQ
|
5EL014 | 1/4-28 x 3/4 | 7 / 8 " | - | 1-1 / 8 " | 2" | - | 4.375 " | 1215 | ₩ 163,927 | RFQ
|
5EL100 | 1/4-28 x 3/4 | 1" | - | 1-1 / 4 " | 2.375 " | - | 4.750 " | 1215 | ₩ 184,520 | RFQ
|
5EL102 | 1/4-28 x 3/4 | 1-1 / 8 " | - | 1-3 / 8 " | 2.375 " | - | 4.750 " | 1215 | ₩ 248,487 | RFQ
|
5EL104 | 1/4-28 x 3/4 | 1-1 / 4 " | - | 1-1 / 2 " | 2.500 " | - | 5" | 1215 | ₩ 241,080 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.