STAFFORD MFG 5ES008REMK 샤프트 어댑터, Keyway 포함, 가공 가능, 1/2인치 ID, SS
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 어댑터 |
튜브 내경 | 1 / 2 " |
학년 | 303 |
키홈 크기 | 1 / 8 " |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 1.250 " |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 8-32×1/2 |
샤프트 디아. | 1-1 / 4 " |
총 길이 | 2.750 " |
타입 | 고강도 |
원산지 | USA |
모델 | 샤프트 디아. | 튜브 내경 | 학년 | 총 길이 | 키홈 크기 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5EL008REMK | 1-1 / 4 " | 1 / 2 " | 1215 | 2.750 " | 1 / 8 " | 강철 | 1.250 " | 합금강 | ₩ 198,952 | RFQ
|
5EL010REMK | 1-1 / 2 " | 5 / 8 " | 1215 | 3.250 " | 0.188 " | 강철 | 1.500 " | 합금강 | ₩ 159,269 | RFQ
|
5EL012REMK | 1-3 / 4 " | 3 / 4 " | 1215 | 4.250 " | 0.188 " | 강철 | 1.750 " | 합금강 | ₩ 196,407 | RFQ
|
5EL014REMK | 1-7 / 8 " | 7 / 8 " | 1215 | 4.375 " | 0.188 " | 강철 | 1.875 " | 합금강 | ₩ 176,272 | RFQ
|
5EL100REMK | 2" | 1" | 1215 | 4.750 " | 1 / 4 " | 강철 | 2" | 합금강 | ₩ 224,509 | RFQ
|
5EL102REMK | 2-1 / 8 " | 1-1 / 8 " | 1215 | 4.750 " | 1 / 4 " | 강철 | 2.125 " | 합금강 | ₩ 233,367 | RFQ
|
5EL104REMK | 2-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | 1215 | 5" | 1 / 4 " | 강철 | 2.250 " | 합금강 | ₩ 212,418 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.