STAFFORD MFG 32L112 샤프트 칼라, 2피스 분할, 클램프 유형, 1-3/4인치 보어, 스틸
항목: CJ6LPW
모델: 32L112
₩ 13,312 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 1-3 / 4 " |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | A283grC |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 2.750 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 5/16-24 x 7/8 |
타입 | 경제 |
폭 | 0.688 " |
원산지 | 중국 |
모델 | 튜브 내경 | 학년 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32L002 | 1 / 8 " | A283grC | 0.500 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | ₩ 2,876 | RFQ
|
32L003 | 3 / 16 " | A283grC | 0.625 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ₩ 2,621 | RFQ
|
32L004 | 1 / 4 " | A283grC | 0.688 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ₩ 2,494 | RFQ
|
32L005 | 5 / 16 " | A283grC | 0.688 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ₩ 2,494 | RFQ
|
32L006 | 3 / 8 " | A283grC | 0.875 " | 6-32×3/8 | 0.344 " | ₩ 2,825 | RFQ
|
32L007 | 7 / 16 " | A283grC | 0.938 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | ₩ 3,258 | RFQ
|
32L008 | 1 / 2 " | A283grC | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | ₩ 3,410 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.