STAFFORD MFG 1L102 샤프트 칼라, 1피스 분할, 클램프 유형, 1-1/8인치 보어, 스틸
항목: CJ6CWA
모델: 1L102
₩ 24,640 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 1-1 / 8 " |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 2.125 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 1/4-28 x 3/4 |
타입 | 고강도 |
폭 | 0.500 " |
원산지 | USA |
모델 | 폭 | 튜브 내경 | 마감재 | 학년 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L002 | 0.250 " | 1 / 8 " | 검은 산화물 | 1215 | 0.813 " | 합금강 | 4-40×3/8 | 고강도 | ₩ 14,483 | RFQ
|
1L003 | 0.250 " | 3 / 16 " | 검은 산화물 | 1215 | 0.813 " | 합금강 | 4-40×3/8 | 고강도 | ₩ 15,018 | RFQ
|
1L004 | 0.250 " | 1 / 4 " | 검은 산화물 | 1215 | 0.813 " | 합금강 | 4-40×3/8 | 고강도 | ₩ 15,018 | RFQ
|
1L005 | 0.250 " | 5 / 16 " | 검은 산화물 | 1215 | 0.813 " | 합금강 | 4-40×3/8 | 고강도 | ₩ 15,400 | RFQ
|
1L006 | 0.313 " | 3 / 8 " | 검은 산화물 | 1215 | 1.063 " | 합금강 | 6-32×3/8 | 고강도 | ₩ 12,574 | RFQ
|
1L007 | 0.313 " | 7 / 16 " | 검은 산화물 | 1215 | 1.063 " | 합금강 | 6-32×3/8 | 고강도 | ₩ 13,440 | RFQ
|
1L008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 검은 산화물 | 1215 | 1.250 " | 합금강 | 8-32×1/2 | 고강도 | ₩ 14,127 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.