STAFFORD MFG 19S105PCP 파이프 장착 칼라, 2피스 분할, 클램프 유형, 1 평면, 1.330인치 보어, SS
항목: CJ6JHU
모델: 19S105PCP
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 칼라 |
튜브 내경 | 1-1 / 3 " |
하단 나사 구멍 크기 | 1 / 4-20 |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 2.250 " |
파이프 크기 | 1" |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 1/4-28 x 5/8 |
타입 | 고강도 |
폭 | 0.500 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 학년 | 자재 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 나사 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19L011PCP | 11 / 16 " | 1215 | 강철 | 1.500 " | 3 / 8 " | 합금강 | 로우 프로파일 | - | RFQ
|
19L014PCP | 17 / 20 " | 1215 | 강철 | 1.750 " | 1 / 2 " | 합금강 | 로우 프로파일 | ₩ 138,498 | RFQ
|
19L101PCP | 1-1 / 15 " | 1215 | 강철 | 2" | 3 / 4 " | 합금강 | 고강도 | - | RFQ
|
19L105PCP | 1-1 / 3 " | 1215 | 강철 | 2.250 " | 1" | 합금강 | 고강도 | ₩ 65,800 | RFQ
|
19L111PCP | 1-2 / 3 " | 1215 | 강철 | 2.500 " | 1-1 / 4 " | 합금강 | 로우 프로파일 | ₩ 113,807 | RFQ
|
19L114PCP | 1-11 / 12 " | 1215 | 강철 | 3" | 1-1 / 2 " | 합금강 | 고강도 | ₩ 123,378 | RFQ
|
19S011PCP | 11 / 16 " | 303 | 스테인리스 강 | 1.500 " | 3 / 8 " | 18-8 스테인리스 | 로우 프로파일 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.