STAFFORD MFG 15S014 샤프트 칼라, 2피스 분할, 클램프 유형, 7/8인치 스퀘어 보어, SS
항목: CJ6FTK
모델 : 15S014
₩ 78,654 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 7 / 8 " |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 2.250 " |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 1/4-28 x 5/8 |
타입 | 고강도 |
폭 | 0.500 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 학년 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15L004 | 1 / 4 " | 1215 | 강철 | 1.063 " | 합금강 | 6-32×3/8 | 0.313 " | ₩ 44,520 | RFQ
|
15L005 | 5 / 16 " | 1215 | 강철 | 1.063 " | 합금강 | 6-32×3/8 | 0.313 " | ₩ 32,861 | RFQ
|
15L006 | 3 / 8 " | 1215 | 강철 | 1.500 " | 합금강 | 10-32×5/8 | 0.406 " | ₩ 30,189 | RFQ
|
15L007 | 7 / 16 " | 1215 | 강철 | 1.500 " | 합금강 | 10-32×5/8 | 0.406 " | ₩ 28,432 | RFQ
|
15L008 | 1 / 2 " | 1215 | 강철 | 1.750 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ₩ 39,327 | RFQ
|
15L009 | 9 / 16 " | 1215 | 강철 | 1.750 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ₩ 47,141 | RFQ
|
15L010 | 5 / 8 " | 1215 | 강철 | 2" | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ₩ 34,312 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.