STAFFORD MFG 12L006 샤프트 칼라, 1피스 분할, 클램프 유형, 3/8인치 육각 보어, 스틸
항목: CJ6FTX
모델: 12L006
₩ 29,018 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 3 / 8 " |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 1.063 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 6-32×3/8 |
타입 | 고강도 |
폭 | 0.313 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 학년 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12L004 | 1 / 4 " | 1215 | 강철 | 0.813 " | 합금강 | 4-40×3/8 | 0.250 " | ₩ 33,345 | RFQ
|
12L005 | 5 / 16 " | 1215 | 강철 | 0.813 " | 합금강 | 4-40×3/8 | 0.250 " | ₩ 32,530 | RFQ
|
12L007 | 7 / 16 " | 1215 | 강철 | 1.250 " | 합금강 | 8-32×1/2 | 0.375 " | ₩ 25,734 | RFQ
|
12L008 | 1 / 2 " | 1215 | 강철 | 1.250 " | 합금강 | 8-32×1/2 | 0.375 " | ₩ 24,232 | RFQ
|
12L010 | 5 / 8 " | 1215 | 강철 | 1.500 " | 합금강 | 10-32×5/8 | 0.406 " | ₩ 38,003 | RFQ
|
12L012 | 3 / 4 " | 1215 | 강철 | 1.875 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ₩ 50,450 | RFQ
|
12L014 | 7 / 8 " | 1215 | 강철 | 2" | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ₩ 34,847 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.