그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 압력 게이지, 15 PSI MG-MD |
교정 인증서 | 별도로 사용 가능 |
케이스 색상 | 검정 |
케이스 재질 | ABS 열가소성 |
연결 위치 | 바닥 |
연결 크기 | 1/4 "-18 NPT W / 22 MM Hex 316L 스테인리스 스틸 |
다이얼 크기 | 3 |
디스플레이 | 4 자리 LCD |
디스플레이 유닛 | Psi, BAR 및 MPA |
에서 제공 | 12 VDC |
범위 | 0-15 |
소켓 재질 | 304L 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | TW |
모델 | 항목 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
MG-5-A-MD-R | 디지털 압력 게이지, 5 Psi MG-MD | 0-5 | ₩ 498,942 | |
MG-50-A-MD-R | 디지털 압력 게이지, 50 PSI MG-MD | 0-50 | ₩ 498,942 | |
MG-100-A-MD-R | 디지털 압력 게이지, 100 PSI MG-MD | 0-100 | ₩ 498,942 | |
MG-500-A-MD-R | 디지털 압력 게이지, 500 PSI MG-MD | 0-500 | ₩ 498,942 | |
MG-1000-A-MD-R | 디지털 압력 게이지, 1000 PSI MG-MD | 0-1000 | ₩ 498,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.