SSI 0300-125SFIH-42 스트레이너 흡입 디퓨저 크기 3 x 2인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이너 |
본체 재질 | 주철 |
연결 | FF 플랜지 |
길이 | 9.9 " |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최대 온도 | 212 F |
화면 | 304 스테인레스 스틸 |
화면 크기 | 20 메쉬 |
봉 | 부나 N |
크기 | 3 x 2 " |
타입 | 흡입 디퓨저 |
선박 중량 (kg) | 17.89 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 47.24 |
선박 폭 (cm) | 29.97 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0250-125SFIH-42 | 10.6 " | 2-1 / 2 x 2 인치 | ₩ 363,597 | |
0250-125SFIJ-42 | 10.6 " | 2-1/2 x 2-1/2" | ₩ 437,832 | |
0300-125SFIJ-42 | 11.2 " | 3 x 2-1 / 2 " | ₩ 521,745 | |
0300-125SFIK-42 | 11.2 " | 3 x 3 " | ₩ 521,745 | |
0400-125SFIK-42 | 13.1 " | 4 x 3 " | ₩ 700,525 | |
0400-125SFIM-42 | 12.9 " | 4 x 4 " | ₩ 802,672 | |
0500-125SFIM-42 | 15.5 " | 5 x 4 " | ₩ 1,019,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.