항목 | Y 스트레이너 |
연결 | FNPT |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 3500psig @ 100F |
화면 | 304SS |
화면 크기 | 3/64 "성능 |
봉 | 304SS 나선형 상처 |
크기 | 2" |
타입 | 고압 |
폭 | 9.375 " |
선박 중량 (kg) | 12.47 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | CN |
모델 | 주택 자재 | 자재 | 파이프 크기 | 화면 크기 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050-1500Y1TC-1 | - | 탄소강 | - | 1/32 "성능 | 1 / 2 " | 3 15 / 16 " | ₩ 187,267 | |
0075-1500Y1TC-1 | - | 탄소강 | - | 1/32 "성능 | 3 / 4 " | 4.25 " | ₩ 281,977 | |
0100-1500Y1TC-1 | - | 탄소강 | - | 1/32 "성능 | 1" | 5" | ₩ 493,955 | |
0050-1500Y1TT-1 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 1 / 2 " | 1/32 "성능 | 1 / 2 " | 3 15 / 16 " | ₩ 498,085 | |
0075-1500Y1TT-1 | - | 스테인리스 강 | - | 1/32 "성능 | 3 / 4 " | 4.25 " | ₩ 683,322 | |
0100-1500Y1TT-1 | - | 스테인리스 강 | - | 1/32 "성능 | 1" | 5" | ₩ 1,294,597 | |
0150-1500Y2TC-1 | 탄소강 | 탄소강 | 1.5 " | 1/32 "성능 | 1.5 " | 8.38 " | ₩ 1,136,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.