항목 | 트리플 듀티 체크 밸브 |
연결 유형 | 125 클래스 플랜지 |
자재 | 주철 |
최대 온도 | 212도 F |
전체 높이 | 9.625 " |
씰 재질 | 부나 N |
시트 재질 | 부나 N |
크기 | 2" |
선박 중량 (kg) | 16.92 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 47.24 |
선박 폭 (cm) | 30.23 |
HS 코드 | 8481302010 |
원산지 | CN |
모델 | 전체 높이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0250-125TFI-B | 10 " | 2.5 " | ₩ 490,612 | |
0300-125TFI-B | 10.125 " | 3" | ₩ 614,967 | |
0500-125TFI-B | 16.38 " | 5" | ₩ 1,752,625 | |
0600-125TFI-B | 17.5 " | 6 | ₩ 2,247,787 | |
0800-125TFI-B | 18.5 " | 8 | ₩ 3,870,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.