그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 센터 |
A | 100 |
회로 차단기 유형 | QO |
깊이 | 3.75 " |
인클로저 재질 | 강철 |
높이 | 12.5 " |
공간 수 | 6 |
상 | 1 |
단락 전류 등급 | 10kA |
전압 | 120 / 240 VAC |
폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 3.71 |
선박 높이 (cm) | 36.58 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | A | 깊이 | 높이 | 상 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO24L70F | 70 | 3.25 " | 9.25 " | 1 | 120 / 240 VAC | 4.75 " | ₩ 145,827 | ||
QO24L70S | 70 | 3.25 " | 9.25 " | 1 | 120 / 240 VAC | 4.75 " | ₩ 97,328 | ||
QO312L125G | 125 | 3.75 " | 17 " | 3 | 208Y/120VAC, 240/120V 델타 AC 또는 240V 델타 AC | 14.25 " | ₩ 699,405 | ||
QO318L200G | 200 | 3.75 " | 30 " | 3 | 208Y/120VAC, 240/120V 델타 AC 또는 240V 델타 AC | 14.25 " | ₩ 916,755 | ||
QO320L125G | 125 | 3.75 " | 21 " | 3 | 208Y/120VAC, 240/120V 델타 AC 또는 240V 델타 AC | 14.25 " | ₩ 981,260 | ||
QO330L200G | 200 | 3.75 " | 30 " | 3 | 208Y/120VAC, 240/120V 델타 AC 또는 240V 델타 AC | 14.25 " | ₩ 1,062,862 | ||
QO403L60NF | 60 | 3.5 " | 13 " | 3 | 208Y/120VAC, 240/120VAC 델타, 240VAC 델타 | 6" | ₩ 233,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.