그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그라운드 바 키트 |
암페어 AC | 200 |
바 길이 | 8.15 " |
포함 사항 | 2 나사 |
자재 | 주석 도금 알루미늄 |
최대. 세그먼트의 길이 | 3.15 " |
설치 | 인클로저 후면 직접 장착 |
커넥터 수 | 16 |
터미널 수 | 15 |
제품 데이터 시트 | square-d-pk15gtal.pdf |
타입 | 패널 보드 |
와이어 크기 | AWG 14(Al), AWG 12(Cu) |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8536904000 |
A. 적절한 접지 바를 정확하게 선택하려면 패널 내의 총 회로 수를 2로 나누고 가장 가까운 해당 번호의 접지 바를 선택하면 됩니다.
A. 접지 전극, 특히 막대를 서로 6피트 떨어진 곳에 배치하는 것은 규정에 규정된 최소 간격을 준수합니다. 각 개별 접지봉은 고유한 영향 영역을 가지고 있습니다. 이상적인 효율성을 위해 권장되는 로드 사이의 간격은 접지 로드 자체 길이의 두 배가 되어야 합니다.
A. 이 접지 바 키트는 Qo 로드 센터 내의 지정된 장착 위치에 부착하고 제공된 단자 나사로 고정하여 설치됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.