Square D Pjp36100u31a 3극 회로 차단기 | Raptor Supplies 대한민국
SQUARE D PJP36100U31A 배선용 차단기, 1000A, 600V, 3P, 볼트 온 | CE6JVH

SQUARE D PJP36100U31A 배선용 회로 차단기, 1000A, 600V, 3P, 볼트 연결

항목: CE6JVH 모델: PJP36100U31A
₩ 19,886,421 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A1000
프레임 유형PJP
극 수3
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

원산지US

제품 세부 사항 :

  • 정사각형 D PJP36100U31A 회로 차단기는 배전 애플리케이션의 전류 과부하 및 단락으로부터 보호하는 데 이상적입니다.
  • 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 MicroLogic 3.0 프로세서가있는 표준 전자 트립 장치
  • 500kcmil - 3AWG 알루미늄 및 구리 배선을 수용하면서 느슨한 연결을 제거하기 위한 라인 및 부하측 러그 단자가 특징입니다.
  • 65VAC에서 240kA, 25VAC에서 480kA 및 18VAC에서 600kA의 차단 정격을 제공합니다.
  • RoHS 준수 준수

제품 변형

프로덕트모델A가격
SQUARE D PJP36080U31A 배선용 차단기, 800A, 600V, 3P, 볼트 연결 | CE6JVG PJP36080U31A800-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D PJP36100U31A 배선용 회로 차단기, 1000A, 600V, 3P, 볼트 연결
₩ 19,886,421 /단위