그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단말기 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 터미널 유형 | A | 색상 | 전압 | 폭 | 깊이 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080GE6 | 솔더리스 박스 러그 | 255 | 자연의 | 600 | 568788 " | 3.32 " | 2.34 " | 터미널 블록 | ₩ 65,450 | ||
9080GMB6 | 솔더리스 박스 러그 | 30 | 검정 | 600 VAC | 0.75 " | 1.72 " | 1.79 " | 터미널 블록 | ₩ 4,952 | ||
9080GME6 | 솔더리스 박스 러그 | 30 | 회색 | 600 | 569011 " | 1.72 " | 1.79 " | 터미널 블록 | ₩ 4,567 | ||
9080GR6 | 솔더리스 박스 러그 | 60 | 자연의 | 600 | 568789 " | 1.72 " | 1.79 " | 터미널 블록 | ₩ 6,632 | ||
9080GM6 | 솔더리스 박스 러그 | 30 | 자연의 | 600 | 569011 " | 1.72 " | 1.79 " | 터미널 블록 | ₩ 4,672 | ||
9080GD6 | 통과 | 170 | 자연의 | 600 | 569041 " | 2.12 " | 2.71 " | 터미널 블록 | ₩ 23,975 | ||
9080GC6 | 통과 | 85 | 자연의 | 600 | 569042 " | 1.99 " | 2.13 " | 터미널 블록 | ₩ 13,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.