SQUARE D MHP36800 볼트 연결식 회로 차단기, 3극, 3상, 800A, 600V | CE6HHX

SQUARE D MHP36800 볼트 연결식 회로 차단기, 3극, 3상, 800A, 600V

항목: CE6HHX 모델: MHP36800
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A800
프레임 유형MHL
GTIN00785901424055
극 수3
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

원산지US

제품 세부 사항 :

  • 잘못된 전류 공급을 차단하고 차단하여 민감한 전기 장치를 보호하는 데 사용되는 Square D MHP36800 회로 차단기
  • 순시 및 시간 지연 전류 제한 기능을 모두 제공할 수 있는 교체 불가능한 트립 장치가 특징입니다.
  • 손쉬운 설치와 더 나은 배선을 위해 부하 측 러그 터미널이 장착된 볼트 연결식 장착 구성
  • 몰드 케이스는 작은 공간 내에 트립 장치, 단자 및 메커니즘을 수용합니다.
  • UL 및 CSA 인증

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D MHP36800 볼트 연결식 회로 차단기, 3극, 3상, 800A, 600V