그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 텔레스코픽 팔꿈치 |
마감재 | ANSI 49 그레이 폴리 에스테르 파우더 |
함수 | 집중 장치 또는 패치 패널과 같은 허브 및 기타 랙 장착 장비를 고정하도록 설계 |
높이 | 4" |
길이 | 4ft. |
자재 | 16 게이지 스틸 |
NEMA 인클로저 유형 | 1 |
타입 | LDB |
UPC | 785901199847 |
폭 | 568564 " |
선박 중량 (kg) | 2.83 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 7326908588 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.