항목 | 범용 행거 엘보 |
마감재 | ANSI-49 회색 에폭시 페인트 |
함수 | 집중 장치 또는 패치 패널과 같은 허브 및 기타 랙 장착 장비를 고정하도록 설계 |
높이 | 4" |
길이 | 10ft. |
자재 | 16 게이지 스틸 |
NEMA 인클로저 유형 | 1 |
타입 | LDB |
폭 | 568564 " |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7326908588 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.