SQUARE D LA400AWK 회로 차단기 인클로저 표면 12/3r
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 인클로저 |
A | 400 |
색상 | 회색 |
깊이 | 7.25 " |
마감재 | 분말 코팅 |
길이 | 42.25 " |
자재 | 강철 |
장착 스타일 | 표면 |
NEMA 평가 | 3R, 12 |
폭 | 13.75 " |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 120.65 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8538908020 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | A | 깊이 | 마감재 | 길이 | 장착 스타일 | NEMA 평가 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA400S | 15.38 " | 400 | 7.88 " | 분말 코팅 | 44 " | 표면 | 1 | - | ₩ 1,221,714 | ||
Q22200NS | 7.63 " | 200 | 4.25 " | 그린 | 23.13 " | 표면 | 1 | - | ₩ 284,088 | ||
QO2100BNRB | 6.92 " | 100 | 4.12 " | 그린 | 13.18 " | 표면 | 3R | - | ₩ 200,741 | ||
QO2100BNS | 5.88 " | 100 | 3.38 " | 그린 | 13.12 " | 표면 | 1 | - | ₩ 171,447 | ||
QO2125BNRB | 6.92 " | 125 | 4.12 " | 그린 | 13.18 " | 표면 | 3R | - | ₩ 326,375 | ||
QO3100BNRB | 6.92 " | 100 | 4.12 " | 그린 | 13.18 " | 표면 | 3R | - | ₩ 405,141 | ||
J250AWK | 9.72 " | 250 | 7.94 " | 분말 코팅 | 32.26 " | 표면 | 3R, 12, 5 | - | ₩ 1,221,714 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.