플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D JGA262502 회로 차단기 250a 2p 600vac 러그 | AF9HDX 2GNX9

SQUARE D JGA262502 회로 차단기 250a 2p 600vac 러그

재고 있음 있음
항목: AF9HDX 모델: JGA262502교차 참조: 2GNX9

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 8,729,980 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
AC 전압 등급600 VAC
A250
회로 차단기 유형ㅁㄴㅇㄹ
DC 전압 등급250 VDC
깊이5"
프레임 크기250A / JG
높이7.5 "
높은 앰프 트립 설정2500
낮은 앰프 트립 설정1250
맥스. AIR 등급평가되지 않음
맥스. 와이어 크기350kcmil
최소 와이어 크기3/0AWG
설치패널 보드에 연결
극 수2
1
위상 연결AC
터미널 연결7월
여행 유형열 자기
4.1 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.02
선박 높이 (cm)36.78
선박 길이 (cm)22.53
선박 폭 (cm)19
HS 코드8536200020

제품 세부 사항 :

  • 순간 트립 (조정 가능)

제품 변형

프로덕트모델맥스. 와이어 크기AC 전압 등급A최소 와이어 크기설치극 수터미널 연결가격
SQUARE D HGL36150U33X 회로 차단기 150a 3 극 600vac 박스 러그 | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0AWG600 VAC15014 AWG-33박스 러그₩ 8,574,912
SQUARE D HGL36060U43X 회로 차단기 60a 3 극 600vac 박스 러그 | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0AWG600 VAC6014 AWG-33박스 러그₩ 6,058,587
SQUARE D HGL36100U43X 회로 차단기 100a 3 극 600vac 박스 러그 | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0AWG600 VAC10014 AWG-33박스 러그₩ 6,160,875
SQUARE D HGL36150U43X 회로 차단기 150a 3 극 600vac 박스 러그 | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0AWG600 VAC15014 AWG-33박스 러그₩ 10,325,752
SQUARE D HGL36060U31X 회로 차단기 60a 3 극 600vac 박스 러그 | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0AWG600 VAC6014 AWG-33박스 러그₩ 3,383,275
SQUARE D HGL36100U31X 회로 차단기 100a 3 극 600vac 박스 러그 | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0AWG600 VAC10014 AWG-33박스 러그₩ 4,393,200
SQUARE D HGL36150U31X 회로 차단기 150a 3 극 600vac 박스 러그 | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0AWG600 VAC15014 AWG-33박스 러그₩ 3,754,314

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D JGA262502 회로 차단기 250a 2p 600vac 러그
₩ 8,729,980 /단위