Square D Jdl36250lc J 프레임 회로 차단기 | Raptor Supplies 대한민국
SQUARE D JDL36250LC 배선용 회로 차단기, 250A, 3P, 600VAC, 구리 러그 | CE6JPU

SQUARE D JDL36250LC 몰드 케이스 회로 차단기, 250A, 3P, 600VAC, 구리 러그

항목: CE6JPU 모델: JDL36250LC
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A250
프레임 유형JDL
극 수3
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

원산지US

제품 세부 사항 :

  • 오류 전류로 인한 손상으로부터 배전 시스템을 보호하도록 설계된 Square D JDL36250LC PowerPact 시리즈 회로 차단기
  • 순간적인 과부하가 회로를 통과하는 동시에 심각한 단락 조건에서 즉시 트리핑할 수 있는 열 자기식 트립 장치가 특징입니다.
  • 구리 로드 및 라인 러그가 있는 장치 장착 설계로 빠른 설치 및 안전한 배선 구성이 가능합니다.
  • 최대 40°C의 주변 온도를 견딜 수 있음
  • UL 인증, CE 인증, CSA 인증 및 IEC 승인

제품 변형

프로덕트모델A프레임 유형맥스. 와이어 크기최소 와이어 크기전압가격
SQUARE D JDL36150 회로 차단기 150a 3p 600vac 러그 | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0AWG4 AWG-₩ 5,799,325
SQUARE D JDL36200 회로 차단기, 200A, 600VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350kcmil3/0AWG-₩ 4,887,907
SQUARE D JDL36225 회로 차단기 225a 3p 600vac 러그 | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350kcmil3/0AWG-₩ 5,036,325
SQUARE D JDL36250 회로 차단기 250a 3p 600vac 러그 | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350kcmil3/0AWG-₩ 6,405,000
SQUARE D QGA221001 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100QGA--240V₩ 1,780,221
SQUARE D QGA221004 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100QGA--240V₩ 1,780,221
SQUARE D QGA221252 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 125Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDV QGA221252125QGA--240V₩ 1,780,221

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D JDL36250LC 몰드 케이스 회로 차단기, 250A, 3P, 600VAC, 구리 러그