항목 | 회로 차단기 인클로저 |
A | 250 |
색상 | 은 |
깊이 | 7.94 " |
마감재 | 자연의 |
길이 | 32.26 " |
자재 | 스테인리스 강 |
장착 스타일 | 표면 |
NEMA 평가 | 3, 3R, 4, 4X, 5 |
폭 | 9.72 " |
선박 중량 (kg) | 11.37 |
선박 높이 (cm) | 85.34 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8538908020 |
프로덕트 | 모델 | A | 깊이 | 길이 | NEMA 평가 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA400DS | 400 | 7.25 " | 42.25 " | 3, 3R, 4, 4X, 5, 12 | 13.75 " | ₩ 12,605,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.