플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D HOM235 플러그인 회로 차단기 35a 2p 10ka 240v | AG7CTK 5B685

SQUARE D HOM235 플러그 인 회로 차단기 35a 2p 10ka 240v

재고 있음 있음
항목: AG7CTK 모델: HOM235크로스 참조: 5B685

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 39,928 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기를 연결하십시오
AC 전압 등급120 / 240 VAC
A35
회로 차단기 유형ㅁㄴㅇㄹ
DC 전압 등급평가되지 않음
깊이2.98 "
길이3.13 "
맥스. AIR 등급10kA
맥스. 와이어 크기2 AWG
최소 와이어 크기8 AWG
극 수2
터미널 연결나사 클램프
2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.32
선박 높이 (cm)7.87
선박 길이 (cm)8.13
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드8536200020

제품 변형

프로덕트모델길이AC 전압 등급AIC 등급맥스. 와이어 크기최소 와이어 크기극 수터미널 연결전압가격
SQUARE D HOM115 플러그인 회로 차단기 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1나사 클램프-₩ 15,008
SQUARE D HOM115GFI 플러그인 회로 차단기, 1P, 10kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1나사 클램프-₩ 146,981
SQUARE D HOM120 플러그인 회로 차단기 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1나사 클램프-₩ 15,661
SQUARE D HOM120GFI 플러그인 회로 차단기 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1나사 클램프-₩ 283,780
SQUARE D HOM130 플러그인 회로 차단기 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1나사 클램프-₩ 15,661
SQUARE D HOM140 플러그인 회로 차단기 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG17월-₩ 17,621
SQUARE D HOM150 플러그인 회로 차단기 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG17월-₩ 17,621

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D HOM235 플러그 인 회로 차단기 35a 2p 10ka 240v
₩ 39,928 /단위