항목 | 서지 방지 장치 |
깊이 | 5.95 " |
외함 유형 | NEMA 1 |
필터 유형 | 필터링 |
길이 | 13.47 " |
위치 유형 | 2 |
맥스. 지속적인 작동 전압 | 150V |
맥스. 위 상당 서지 전류 | 160kA |
보호 모드 | 10 |
장착 스타일 | 직접 버스 마운트-I- 라인 |
공칭 방전 전류 | 20kA |
극 수 | 3 |
상 | 3Y |
타입 | 내부, 모듈 식, I-Line |
전압 | 120/208 |
전압 보호 등급 | 700V (LN), 800V (LG), 1200V (LL), 700V (NG) |
폭 | 12.16 " |
선박 중량 (kg) | 9.96 |
선박 높이 (cm) | 15.11 |
선박 길이 (cm) | 34.21 |
선박 폭 (cm) | 30.89 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.