SQUARE D DT223RB 안전 스위치 240VAC/DC 2PDT 100A AC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 스위치 |
암페어 AC | 100 |
연락처 양식 | 2PDT |
깊이 | 6.6 " |
Duty | 무거운 |
높이 | 38 " |
HP | 15HP @ 240VAC |
IP 등급 | 14 |
자재 | 강철 |
NEMA 인클로저 유형 | 3R |
극 수 | 2 |
전선 수 | 2 |
상 | 1 |
전압 | 240VAC/DC |
폭 | 8.1 " |
선박 중량 (kg) | 19.8 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | NEMA 인클로저 유형 | 암페어 AC | 연락처 양식 | 전선 수 | 폭 | 깊이 | 높이 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT223 | 1 | 100 | 2PDT | 2 | 11.1 " | 6.8 " | 38 " | 15HP @ 240VAC | ₩ 4,557,595 | ||
H221NEI | 1 | 30 | 2태평양 표준시 | 3 | 8.9 " | 6" | 17.3 " | 3HP @ 240VAC | ₩ 1,043,840 | ||
H225 | 1 | 400 | 2태평양 표준시 | 2 | 27.6 " | 13.1 " | 50.2 " | 50HP @ 250VDC | ₩ 4,040,715 | ||
H225AWK | 3R, 12 | 400 | 2태평양 표준시 | 2 | 26.2 " | 10.1 " | 46.2 " | 50HP @ 250VDC | ₩ 9,001,177 | ||
H225DS | 4, 4X, 5 | 400 | 2태평양 표준시 | 2 | 22 " | 11 " | 32 " | 50HP @ 250VDC | ₩ 30,066,627 | ||
H225R | 3R | 400 | 2태평양 표준시 | 2 | 22 " | 11 " | 32 " | 50HP @ 250VDC | ₩ 5,757,797 | ||
H226 | 1 | 600 | 2태평양 표준시 | 2 | 27.6 " | 10.1 " | 50.2 " | 75HP @ 240VAC, 200HP @ 240VAC, 50HP @ 250VDC | ₩ 10,555,737 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.