그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 525V 교류 |
액추에이터 유형 | 전환 |
A | 70 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
깊이 | 3.15 " |
프레임 크기 | 125 |
프레임 유형 | BDL |
높이 | 5.39 " |
맥스. AIR 등급 | 25/277V AC에서 408kA |
맥스. 작동 온도. | 158도 에프 |
맥스. 와이어 크기 | 2AWG, 3AWG |
최소 작동 온도. | -13도 에프 |
최소 와이어 크기 | 14AWG, 6AWG |
장착 스타일 | 유닛 마운트 |
극 수 | 2 |
상 | 1 |
터미널 연결 | Everlink 러그 양쪽 끝 |
여행 유형 | 열 자기 |
전압 | 600 |
전압 유형 | AC |
폭 | 2.13 " |
선박 중량 (kg) | 0.93 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | 맥시코 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.