플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D BDA36040 배선용 차단기, 40A, 극 수 3, 시리즈 Bda | CE6GXV 482C74

SQUARE D BDA36040 몰드 케이스 회로 차단기, 40A, 극수 3, 시리즈 Bda

재고 있음 있음
항목: CE6GXV 모델: BDA36040교차 참조: 482C74

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,521,034 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
AC 전압 등급525V 교류
액추에이터 유형전환
A40
회로 차단기 유형ㅁㄴㅇㄹ
깊이3.5 "
프레임 크기125
프레임 유형BDA
GTIN3606481152596
높이5.39 "
맥스. AIR 등급25/277V AC에서 408kA
맥스. 작동 온도.158도 에프
맥스. 와이어 크기2 AWG
최소 작동 온도.-13도 에프
최소 와이어 크기14 AWG
장착 스타일아이 라인
극 수3
3
위상 연결ABC
여행 유형열 자기
전압600
전압 유형AC
3.19 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.85
선박 높이 (cm)12.4
선박 길이 (cm)32.31
선박 폭 (cm)20.8
원산지맥시코

제품 세부 사항 :

  • 과전류 및 단락 보호 기능을 제공하는 데 사용되는 Square D BDA36040 PowerPact B 회로 차단기
  • 순간 및 시간 지연 트립 기능을 모두 제공하는 교체 불가능한 열동 자기식 트립 메커니즘이 특징입니다.
  • 14~2AWG 크기의 알루미늄 및 구리선 수용
  • Square D 배전반 및 분전반과의 원활한 플러그인 설치를 위한 독특한 I-Line 디자인의 3극 장치
  • 최대 70°C의 주변 온도를 견딜 수 있습니다.
  • NEMA 마크, CSA 인증 및 UL 인증

제품 변형

프로덕트모델AC 전압 등급A극 수가격
SQUARE D BDA34125Y 회로 차단기, 125A, I-라인 스타일, 25kA @ 277/480V | CE6GQA BDA34125Y-1253₩ 2,534,665
SQUARE D BDA261002 회로 차단기, 2극, 100A, 토글, 고정 트립, 1상 | CE6GQB BDA261002-1002₩ 1,320,554
SQUARE D BDA261001 배선용 차단기, 2극, 열자기 트립 | CE6GQC BDA261001-1002₩ 1,320,554
SQUARE D BDA260802 유형 BDA 회로 차단기, 1상, 80A, 2극, I-라인 실장 | CE6GQD BDA260802-802₩ 1,212,941
SQUARE D BDA34015Y 유형 BDA 회로 차단기, 15A, 3극, 열동 자기식 트립 | CE6GQE BDA34015Y-153₩ 1,197,168
SQUARE D BDA34090Y 유형 BDA 회로 차단기, 90 A, 3극, 열동 자기 트립 | CE6GQF BDA34090Y-903₩ 1,451,968
SQUARE D BDA34070Y 유형 BDA 회로 차단기, 70A, 2극, 열동 자기식 트립 | CE6GQG BDA34070Y-703₩ 1,451,968

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D BDA36040 몰드 케이스 회로 차단기, 40A, 극수 3, 시리즈 Bda
₩ 1,521,034 /단위